Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Noppige Dämmstoffplatte TOP-GRAF
Zur Montage von Fußbodenheizungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gesintertes Styropor (EPS) mit zusätzlichem Graphit
- Beschichtet auf der Oberseite mit einer schwarzen, kompakten, thermogeformten Polystyrolplatte (0,6 mm dick)
- Ausgezeichnete Dämmleistung dank des hinzugefügten Graphits
- Hohe Trittfestigkeit
- Vertiefungen mit Flanschen ermöglichen eine schnelle und effektive Befestigung des Rohrs
- Geeignet zum Verlegen von Rohren mit einem Außendurchmesser von 16-17 mm
- Mehrere 50-mm-Rohrabstände
- Praktische und stabile Verriegelung der Platten durch Ankoppeln der Noppenvertiefung mit der Prägung entlang des Randes
CE-zertifiziert entsprechend UNI EN 13163
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!