Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
JIC-Mehrfachverbinder 45°, gerade, Innengewinde
37° Konusdichtungs-Fitting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Joint Industry Council (JIC) Fitting gemäß SAE J514.
Konisch geformte Metalloberflächen werden zusammengedrückt, um eine Dichtung zu bilden.
JIC-Fittings mit Außengewinde werden auch als Rohrverbindungen verwendet. Ein Kegel wird verwendet, um das Rohr entsprechend der Größe des Fittings zu erweitern.
Der Kegelwinkel beträgt je nach Messverfahren entweder 37° oder 47°.
- Universal
- Sicher
- UNF-Gewinde
Um zwischen einem JIC-Fitting und dem gebräuchlicheren BSP-Fitting zu unterscheiden, können Sie die Dichtkegel vergleichen: Bei JIC-Mutter-Fittings mit Innengewinde zeigt der Dichtungskonus nach innen und bei BSP-Mutter-Fittings mit Innengewinde nach außen.
Bei JIC-Fittings mit einem Außengewinde zeigt der Dichtungskonus nach außen und in den entsprechenden BSP-Fittings zeigt der Konus nach innen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!