Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
JAMO® Abstandsmontageschraube Holz-Beton
Die Schraube für die justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz-, Stein- oder Betonuntergründen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Untergründe:
Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB, Spanplatte und in Kombination mit Dübeln in Stein oder Beton.
Vorteile:
Nach ETA 11/0190 zugelassene tragende Abstandsmontageschraube mit taumelfreien Ansetzverhalten und schnellem Biss.
Kopf:
Senkkopf mit Unterkopfgewinde mit AW®-Antrieb für taumelfreien Passsitz des Bits und sehr hohe Kraftübertragung.
Gewinde:
Asymmetrisches Teilgewinde mit Unterkopfgewinde mit scharfen Gewindegänge für kurze Einschraubzeiten.
Kunststoffgleitbeschichtung:
Hochwertige Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Reibung und leichtes Eindrehen.
Spitze:
Schnelles Beißen der Schraubenspitze ohne fräsende Spitzenbestandteile.
Die Schraubenlänge bitte so wählen, dass das Gewinde voll im Untergrund verankert ist.
Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung und der Dübelzulassung zu beachten. Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter ://www.wuerth.de/assy
ETA-11/0190
Justierbare Abstandsveränderung von Holzunterkonstruktionen auf Holz, Stein- oder Betonuntergründen
- 1. Bei Dübelanwendung: Holzlatte und Untergrund entsprechend Dübeldurchmesser vorbohren
- 2. Dübelloch reinigen und einsetzen
- 3. Holzlatte anschrauben und JAMO Schraube versenken
- 4. JAMO Schraube mit Linkslauf zurückdrehen, bis die Holzlatte den gewünschten Abstand erreicht Rückdrehen bzw. Abstand justieren. Kopf bleibt bündig mit der Holzlatte
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!