Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abrollschienen WS900
Hochwertige, wartungsfreie, kugelgelagerte Schwerlasttragrollen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion
- Uneingeschränkt für den Außeneinsatz geeignet
- Mit einer Abrollbremse für einfaches und schnelles Wechseln der Kabeltrommel
- Schmale Bauweise ermöglicht einen sehr guten Einsatz an schmalen und engen Stellen
Für sicheres Abrollen von schweren Kabeltrommeln von ∅ 450 mm bis ∅ 2000 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!