Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 1
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 2
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 3
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 5
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 6
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 7
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 8
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 9
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge

Hochwertige Kabelbinder zum schnellen Organisieren und Bündeln von Kabeln, Leitungen und mehr im Innen- und Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
  • Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss

  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innen- und Außenbereich durch hochwertige Industriequalität

  • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2, Teil 2 für den Einsatz im Freien

  • Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe

  • Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite

  • Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen

  • Selbstverlöschend. So tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei.

  • Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar

  • Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform

  • Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet
Hinweis

Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode, ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.