Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelband-Kantenclip mit integrierter Metallklammer
Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Eine Alternative überall dort, wo Lochbohrungen nicht akzeptabel und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Einfache Montage ohne Werkzeug
- Der Kantenclip wird einfach per Hand auf die Kunststoff– oder Blechkante aufgesteckt.
- Die integrierte Metallklammer aus Federstahl ist Korrosionsbeständig und hält hervorragend auf der Kante.
Flexibler Einsatz durch Montage des Kabelbandes in vier Richtungen:
- Im 90° Winkel oder parallel zur Kante
- Auf oder seitlich der Kante
Für Kanten von 0,7 bis 3,0 mm
Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
U.a. in der Elektroinstallation, Fahrzeugbau, Kfz-Werk– und Betriebswerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!