Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabeleinzugsgerät Kompakt
Das Kabeleinzugsystem kompakt, ist der Helfer bei schwierigen Einziehaufgaben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schubstabiles und gleitfähiges Polyesterband.
- 3-fach verdrillt, für hohe Stabilität.
- In das Spulengehäuse kann jede beliebige Feder eingesetzt werden.
- Praktische und sichere Aufbewahrung der Einziehfeder.
- Kein selbstständiges Abrollen mehr.
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder, durch Ändern der Austrittsöffnung.
Das Komplettsystem enthält:
- 3-fach verdrilltes Polyesterband in Handlicher Polycarbonat-Spule.
- 2 x Anfangs/Endstück, M5 auf Band montiert.
- 1 x Flexible Anfangsbirne mit Öse auf Band montiert.
- 1 x Zugkopf mit Öse auf Band montiert.
- Abmessungen: 330 x 305 x 85 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!