- Spezielle, spitze Backen zum geraden Schneiden von Kunststoffbindern
- Sauberes, sicheres Schneiden ohne Beschädigung der unterliegenden Kabel oder Oberflächen
- PVC-ummantelte Griffe
- Mit automatischer, federbedingter Öffnung
- Mit Sperrhebel zum Hebelverschluss
- Klein und leicht, problemlos in der Handhabung
Nicht geeignet für Arbeiten an oder nahe bei stromführenden Systemen, da das Werkzeug nicht isoliert ist
Auch zum Schneiden von einadrigen Kupferkabeln mit einem Durchmesser von max. 35 mm² und mehradrigen Kabeln mit einem Durchmesser von max. 10 mm geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!