Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabeltrommel mit PVC-Kabel
Mit vier Bivalent-Schuko-Steckdosen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Trommel aus selbstlöschendem technischem Polymer mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Rahmen aus verzinktem Stahl, mit isoliertem Griff
- Selbstlöschend entsprechend IEC 60695-2-10 (Glühdrahtprüfung 650 °C/850 °C)
- Mit Thermoschutz gegen Überhitzen des Kabels Nach einem Ansprechen des Thermoschutzes warten, bis sich die Trommel abgekühlt hat
- IMQ-HAR-zugelassenes PVC-Kabel H05 VV-F (Nennspannung 300/500 V)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!