Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelverbinder detektierbar mit Kunststoffzunge
Wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kräftige Farbgebung
Vermeidung von Verunreinigungen durch Kabelbinder/Kabelbinderreste innerhalb der Fertigung
Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie
Leichte Noppung auf der Bandinnenseite
Gewährleistet besonders bei Vibrationen festen Sitz des Kabelbinders auf dem Kabelbündel.
Halogenfrei
Betriebstemperatur:
–40°C bis +85°C
HACCP = Gefahrenanalyse kritischer Kontrollpunkte
Ein System, das spezifische Risiken identifiziert und Vorsichtsmaßnahmen zu deren Kontrolle ergreift, um das Risiko für defekte Produkte und Dienstleistungen zu minimieren. Angewendet wird dieses System in allen Fällen, in denen ein Nahrungsmittel für den Verbraucher produziert wird.
Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, Tierfutterproduktion, pharmazeutische Industrie, chemische Industrie, Herstellung von Reifen und Airbags und andere kontaminationsempfindliche Branchen, bei denen Erkennungsgeräte eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!