Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 170
Mit außenliegenden Verbindungslaschen (ohne Schrauben), fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Auflageflächen mit Kautschukmantel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Auflageflächen der beiden Halbschalen mit Kautschukmantel
Kein Abdichten mit Dichtmasse erforderlich
Ab dem Rohrdurchmesser 356 mm sind die Artikel nicht lagerhaltig geführt. Lieferzeit auf Anfrage.
Bei den Schrauben für die Laschen empfehlen wir eine Länge von 40 mm.
Zur thermisch entkoppelten Befestigung von Rohren in der Kälte- und Klimatechnik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!