Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kaltholzleim für Furniere D3
Klebstoff für Kaltklebung von Furnieren und Kunststofflaminaten (Melamin, Phenolharz) auf Holzplatten (Spanplatte, MDF, Sperrholz)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet als Alternative zu Harnstoffleimen für das Veredeln von Holzplatten und -derivaten
- Wenn das Produkt längere Zeit bei über 70 °C in der Presse bleibt, kann es weich werden und es kann zu Rissen oder zum Aufquellen von Furnieren kommen. Mischen Sie es niemals mit Produkten anderer Hersteller. Ein Mischen mit Klebstoffen einer niedrigeren Qualität kann zu Reaktionen mit dem Produkt führen
- Bei tanninhaltigen Hölzern kann die Leimfuge gefärbt sein (Kastanie, Eiche), ein Problem, das durch das Vorhandensein von Eisen noch verschärft wird
- Da es sich um ein Produkt zum Verkleben von Furnieren handelt, hat es eine gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und ist immer thermoplastisch. Aus diesem Grund kann es bei Furnieren mit geringerer Dicke oder starker Körnung zu Problemen bei der Lackierung kommen
- Gute Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit, die Probleme mit Blasen im Lackiervorgang begrenzt
- Geringer Abfluss auf der Furnieroberfläche
- Gute Füllfestigkeit, ermöglicht einen Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Platten (den Grenzwert von 0,2 mm nicht überschreiten)
- Nach dem Aushärten wird der Kleber halbtransparent, ohne Verfärbung
Klasse D3 nach EN 204/205
Achtung bei Hölzern mit Tanningehalt! Bei bestimmten tanninhaltigen Hölzern (Eiche, Kastanie) oder leicht oxidierenden Hölzern (Kirsche) können Farbveränderungen oder Flecken auftreten. Vor Frost schützen! Nicht unter 6/10 °C anwenden. Das Kleben unter 15 °C ist möglicherweise unwirksam; eine Lagerung bei Temperaturen unter +5 °C und über 35 °C kann das Produkt beschädigen
Im Sommer bei erhöhten Temperaturen ist die offene Zeit deutlich verkürzt
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Klasse D3 nach EN 204/205
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für das Verkleiben von Innen- und Außenbereichen, die kurz oder häufig Wasser und Kondensation ausgesetzt sind. Kein Verharzen
Geeignet für Möbelplatten
Tischplatten
Küchenarbeitsflächen
Türen
Hohlkern mit Furnieroberfläche: Tanne, Kiefer, Pappel, Buche, Eiche, Kirsche, Walnuss, Kastanie
Vor jeder Anwendung gut mischen. Den Klebstoff gleichmäßig mit Leimrolle, Pinsel, Klebespender, Fächerkelle aus Edelstahl oder Kunststoff oder Druckluft-Ausbringer auftragen. Den Kontakt mit eisenhaltigen Materialien vermeiden, da bei Kontakt mit den Tanninen im Holz bläuliche Verfärbungen entstehen können. Härte- und Abbindezeit hängen von der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Porosität des Materials und der Menge des verwendeten Produkts ab. Beste Ergebnisse unter folgenden Voraussetzungen: Produkt-, Oberflächen- und Umgebungstemperatur 18 bis 20 °C; Holzfeuchte: 8 bis 12 %. Frische Produktreste können mit Wasser entfernt werden, gehärteter Klebstoff ist mit Farbverdünner, Aceton oder Lackreiniger lösbar.
Offene Zeit:
10 bis 20 Minuten. Dies ist die maximale Zeit, die zwischen Aufbringen und Andrücken bei einer Temperatur von 20 °C (sowohl der Umgebung als auch des Holzes), bei einer Beschichtung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes von 10 % verstreichen kann
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Es werden weniger als 150 g/m2 aufgetragen
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit beträgt über 50 %
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes liegt unter 10 %
Sie verlängert sich unter folgenden Bedingungen:
- Es werden mehr als 150 g/m2 aufgetragen
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit beträgt über 50 %
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes liegt über 10 %
Abbindezeit:
- Mittelschnell, 20 bis 30 Minuten. Zeit, die dem Produkt bei 20 °C (sowohl im Raum als auch für das Holz), einer Auftragung von 150 g/m2, einer Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Holzfeuchtigkeit von 10 % zum Abbinden gegeben werden sollte
- Vor der weiteren Bearbeitung mindestens 24 Stunden warten
Diese Zeit verkürzt sich unter folgenden Bedingungen:
- Es werden weniger als 150 g/m2 aufgetragen
- Die Temperatur liegt über 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit beträgt über 50 %
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes liegt unter 10 %
Sie verlängert sich unter folgenden Bedingungen:
- Es werden mehr als 150 g/m2 aufgetragen
- Die Temperatur liegt unter 20 °C
- Die Luftfeuchtigkeit beträgt über 50 %
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes liegt über 10 %
Viskosität:
- nicht zu verwechseln mit Dichte; Viskosität beschreibt die Fließfähigkeit des Produkts
- 12500 ± 2500 mPa, mittel–hoch
- Das Produkt nicht verdünnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!