Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kamin-Heizkessel
Fireside Cleaner ist ein äußerst effektiver Reiniger, der schnell Rückstände und selbst die härtesten Ablagerungen aus dem Kamin von Wärmetauschern und Brennräumen von wandmontierten Heizkesseln beseitigt und so einen optimalen Wärmeaustausch wiederherstellt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alkalisches Reaktionskonzentrat
- Speziell für Heizkessel im Haushalt.
- Entfernt Ablagerungen und stellt die Effizienz wieder her.
- Kompatibel mit Methangas- und Diesel-Heizkesseln.
- Entwickelt, um Rußablagerungen und unverbrannte Ablagerungen von den Wärmeaustauschflächen des Heizkessels zu entfernen.
- Leichtere Ablagerungen werden aus dem Kamin geschoben, wenn der Luftzug stark genug ist
Vorteile
- Verlängert die Lebensdauer und erleichtert die Wartung des Heizkessels.
- Sprühformulierung mit geringer Schaumbildung
- Gebrauchsfertig; frei von Natronlauge, Chloriden und Ammoniumverbindungen
Das System muss vor dem Einsatz des Produkts ausgeschaltet werden
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Die Dose vor der Anwendung kräftig schütteln. Den Heizkessel ausschalten und das Produkt direkt auf die Innenflächen der Rohre sprühen. Den Brenner nach einigen Minuten wieder einschalten und den Heizkessel auf volle Leistung bringen. Den Heizkessel ausschalten, abkühlen lassen und dann die Rußrückstände und Ablagerungen aus den Rohren und dem Brennraum entfernen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen und das Produkt länger einwirken lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!