Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kehrschaufelset geschlossen mit Besen
Zum rückenschonenden Kehren von trockenem und feuchtem Schmutz ohne Bücken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verschließbare Kehrschaufel mit Kontaktlippe
- Ermöglicht einfaches und sauberes entleeren
- Stabiles Design
Besenkopf mit Winkelschnitt
- Verfügt über Borsten mit zwei verschiedenen Durchmessern
- Ermöglicht sowohl bei trockenen als auch nassen Verschmutzungen eine mühelose und gleichmäßige Reinigung
- Der Winkelschnitt ermöglicht eine ergonomische Kehrposition
Kehrschaufel und Handfeger können einfach zusammengeclipst werden um es platzsparend zu verstauen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Kehrschaufel und Handfeger perfekt zum Aufkehren von trockenem und feuchtem Schmutz – mit derselben mühelosen, gleichmäßigen Bewegung. Der Besenkopf mit Winkelschnitt ist mit zwei verschiedenen Borstenarten ausgestattet. Die verschließbare Kehrschaufel verfügt über eine solide Kontaktlippe, um Schmutz einfach und wirksam aufzunehmen. Damit das Aufgekehrte nicht verloren geht, verfügt die Kehrschaufel über einen praktischen Deckel. Auch ideal geeignet für Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen, wie Restaurants, Hotel-Lobbys oder Empfangsbereiche, um Schmutz schnell und unauffällig zu entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!