Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schweiss-Spray Keramik HP
Schweiss-Spray Keramik HP - 1
Schweiss-Spray Keramik HP - 2
Schweiss-Spray Keramik HP - 3
Schweiss-Spray Keramik HP - 4
Schweiss-Spray Keramik HP - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweiss-Spray Keramik HP

Hochleistungsschweißspray auf Keramikbasis

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Innovative Schutzbeschichtung für optimalen Schutz vor Schweißspritzern an Schweißspitzen, Gasdüsen, Schweißköpfen bei Schweiß-Robotern sowie Spannbacken, Geräten und Vorrichtungen. Ideal zum MIG/MAG Schweißen sowie zum Laser- und Plasmaschneiden.



  • Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern während des Schweißprozesses

  • Mit einer einzigen Anwendung schütz der sich bildende Trockenfilm bis zu 8 Stunden zuverlässig

  • Verlängert die Lebensdauer von Schweißzubehör wie Düse, Schwanenhals und Brennerkontaktdüse

  • Auch an vertikalen Flächen anwendbar da ablaufstabil

  • Temperaturbeständig bis 1400°C
Hinweis

Nicht auf heiße Oberflächen sprühen.

Diese Informationen sind lediglich Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir empfehlen, vor der Anwendung einen Test durchzuführen. Wir garantieren für die Qualität unserer Produkte. Technische Änderungen und Entwicklungen behalten wir uns vor.