Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12/24 V 8 A Lithium/Blei 10-240 Ah
Vollautomatisches Batterieladegerät zum Laden von 12-24 V Blei-Batterien und 12,8V Lithium-Batterien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompaktes und robustes Gerät mit staub- und spritzwassergeschützem sowie UV-beständigem Gehäuse
- Gummierte Unterseite gegen Verkratzen des Fahrzeuglackes und das Wegrutschen
- Mit Reparaturmodus zur Wiederherstellung tiefentladener, sulfatierter oder kapazitätsgeschwächter Batterien
- Stromversorgungs-Funktion zum Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne Verlust wichtiger Konfigurationen
- Automatische Batterieerkennung und Auswahl von 8 Lademodi
- Erhaltungsladung zur Überwinterung, Lagerung, Ausstellung etc.
- Überwinterung: Spezieller 12 und 24 V Lademodus bei kalten Außentemperaturen
- Lagerung, Ausstellung und Fahrzeugübergabe: Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung mit Impulserhaltungsladeströme bei aufgeladener Batterie (12 und 24 V)
- Batteriewechsel: Netzteilfunktion zum Batteriewechsel ohne Datenverlust
- Ideal geeignet für PKW, LKW, Busse, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Boote, Geländefahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Traktoren, Rasenmäher, Reifenpumpen, Ölwechsler etc.
- Für den täglichen Werkstattbetrieb und Kundendienst für 12 V (15 A) und 24 V (7,5 A) Batterien
- Rote Ladezange (positiv) am Pluspol (+) der Batterie anschließen
- Schwarze Ladenzange (negativ) an Minuspol (-) der Batterie befestigen
- Ladegerät erkennt automatisch eine 12 V- bzw. 24 V-Batterie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!