Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom
Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz. Für die professionelle Präsentation von Fahrzeugfunktionen im Showroom-Modus.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien
Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
Vermeidung von Batteriesulfatierung, durch überwachungsfreien, vollautomatischen siebenstufigen Ladezyklus
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse
Mit Gummifüssen und abnehmbaren Gummikantenschutz zum flexiblen und sicheren Einsatz am und im Fahrzeug
Abnehmbare Kabel zur einfachen Kabelführung durch den Motorraum
Durch die lüfterlose Bauart, ist ein geräuschloses Präsentieren möglich
Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste
Laden von Batterien mit einer Restspannung >2 V
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
LED-Display
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle)
- Diagnose – stabilisiert eine 12 V – Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 32 A
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 14,4 V, mit bis zu 32 A, und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Lager - Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!