Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KFZ-Batterieladegerät WBC-6
Das smarte Ladegerät für 6V und 12V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit einer Kapazität zwischen 5 und 130Ah. Ladestrom 6A. Geeignet für Motorräder und PKWs.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Flexible Anwendung je nach Situation
- Auswahl verschiedener Lademodi - 6V / 12V
- Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium
Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie
- Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte
- Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung
Maximale Sicherheit
- Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.
- Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem
- Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken
Serviceladung - Kundendienst - (WET, AGM, LITH)
Erhaltungsladung - Lager (SUP)
1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol
2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen
3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen
4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!