Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
KFZ-Batterieladegerät WBC-6
KFZ-Batterieladegerät WBC-6 - 1
KFZ-Batterieladegerät WBC-6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Batterieladegerät WBC-6

Das smarte Ladegerät für 6V und 12V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Ideal für Erhaltungs- und Versorgungsladungen von Batterien mit einer Kapazität zwischen 5 und 130Ah. Ladestrom 6A. Geeignet für Motorräder und PKWs.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexible Anwendung je nach Situation


  • Auswahl verschiedener Lademodi - 6V / 12V

  • Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium


Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie


  • Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte

  • Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung


Maximale Sicherheit


  • Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.

  • Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem

  • Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken