Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kippdübel W-KDW mit Zentrierstopfen
Bundhülse aus Polyamid und Sechskantmutter, Stahl verzinkt. Speziell zur Befestigung von Waschtischen, Hänge-WCs usw. an Hohlwänden oder Versorgungsschächten. Mit extra großer Auflagefläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komplett vormontiert
- Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund
- Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z.B. Gefälle herstellen
- Mit großer Auflagefläche für weiche Baustoffe, auch bei geringer Hohlraumtiefe von nur 90 mm
- Für die Befestigung von Waschtischen, Hänge-WC, Boilern, Tragekonstruktionen etc. an Hohlwänden, Versorgungsschächten. Der Zentrierstopfen dient zum Auffüllen des Bohrlochs und zum Zentrieren der Gewindestange
- Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren = 0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!