Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klammerwerkzeug Satz 5-teilig
Für Kupfer- Alu-, Messing- und Weichstahlrohre und kunststoffbeschichtete Leitungen von 4,75 bis 5 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Richtet die alte zur neuen Leitung aus
- Die Biege-Radien werden ohne Längenverlust nachgebildet
- Die Länge der alten Bremsleitungen wird mittels des Maßbandes abgenommen, damit die richtige Länge für die neue Leitung übernommen werden kann
- Das Klemmen und Biegen verursacht keine Veränderungen am Innendurchmesser der Leitung
Lieferumfang:
- 2 x Leitungsklemme groß
- 2 x Leitungsklemme klein
- 1 x 2 m Maßband
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!