Sortiment mit 145 Teilen
- 10 Klappstecker ∅ 4,5 mm
- 10 Klappstecker ∅ 6 mm
- 10 Klappstecker ∅ 8 mm
- 10 Klappstecker ∅ 10 mm
- 5 Klappstecker ∅ 11 mm
- 10 Federstecker 2 x 50 mm einfaches Auge
- 10 Federstecker 2 x 50 mm doppeltes Auge
- 10 Federstecker 3 x 56 mm
- 10 Federstecker 3 x 62 mm
- 10 Federstecker 4 x 60 mm
- 10 Federstecker 4 x 78 mm
- 10 Federstecker 5 x 85 mm
- 10 Federstecker 5 x 92 mm
- 10 Federstecker 6 x 105 mm
- 5 Federstecker 6 x 120 mm
- 5 Federstecker 8 x 130 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!