Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Integriertes Scharnier für hochklappbare Türen UK
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stahl- und Zamak-Mechanismus, vernickelte oder schwarze vernickelte Oberfläche
- Kann extern mit Abdeckung verwendet werden
- Versenkte Montage im Schulterbrett
- Guter Zugang zum Schrankinneren
- Unterputzmontage mit Abdeckung
- Einstellung der Öffnungs- und Schließkraft
- Der Mechanismus ist nur 12 mm stark (13,5 mm mit äußerer Abdeckung)
- Für Türen mit einer Dicke von 18 mm bis 20 mm
- Für dicke Türen von 22 mm bis 30 mm
- Türhöhe min. 180 mm bis max. 480 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!