Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mechanismus und System, nach oben öffnend UW
Erhältlich in Versionen mit WEICHEM Schließer oder mit einem System mit DRUCKÖFFNER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 85° Öffnungswinkel mit Begrenzer (vormontiert)
- 94° Öffnungswinkel ohne Begrenzer
- Optimale technische Leistung
- Langsame und sanfte Bewegung
- Schlankes, elegantes Design, platzsparend und optisch passend
- Kann seitlich am Schrank montiert werden
- Kann in Eckschränken mit schweren oder langen Türen verwendet werden, indem eine zentrale Stütze an die Oberseite des Schranks geschraubt wird
- Einfache und schnelle Montage
- Die Dämpfkraft und der Fahrweg des Dämpfers sind einstellbar
- 3 verschiedene Dämpferstärken für verschiedene Türgrößen
- Dämpfer und Druckvorrichtungen können an links- und rechtsseitigen Mechanismen angebracht werden
- 2 Ausführungen erhältlich: Weiß und grau
- 1 Set enthält: 1 System für die rechte Seite, 1 System für die linke Seite, 1 Platte für die rechte Seite, 1 Platte für die linke Seite, 1 Satz Befestigungsschrauben und 2 Kästen
Verwenden Sie für Eckschränke oder schwere oder lange Türen die spezielle Stütze. Bringen Sie dann den Mechanismus im Schrank an. Dieser ist separat erhältlich.
Getestet gemäß UNI EN 15828
LGA Qualitätszertifikat
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!