Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Paralleles, nach oben öffnendes Beschlagsystem EVOLIFT
System für Schränke mit nach oben öffnenden Paralleltüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zwei Festigkeitstypen, die von den Abmessungen und dem Gewicht der Tür abhängen
- Türgewicht von 2,5 bis 9,5 kg
- Drahtfeder für einen breiten Bewegungsbereich
- Einstellbarer langsamer Verschluss
- Auswahl zwischen zwei eleganten Finishes für die Abdeckung: weiß oder Titan
- Türbreite 400 bis 1200 mm
- Mindesttiefe des Schranks 175 mm
- Schrankhöhe min. 440 mm bis max. 600 mm
- 1 Set enthält: 1 x System rechts, 1 x System links, 2 x Türböden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!