Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System für Falltür mit Öffnung nach oben EVOLIFT
Erhältlich mit SOFT-Schließ- und PUSH-Öffnungsfunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zwei Festigkeitstypen, die von den Abmessungen und dem Gewicht der Tür abhängen
- Kann seitlich am Schrank montiert werden
- Mindesttiefe des Schranks 175 mm
- Türgewicht von 1,5 bis 18 kg
- Drahtfeder für einen breiten Bewegungsbereich
- Einfache und schnelle Montage
- Öffnungswinkel einstellbar von 80° bis 92°
- Einzel- oder Doppelmontage möglich
- Auswahl zwischen zwei Farben für die Abdeckung: weiß oder Titan
- Schrankhöhe min. 300 mm bis max. 600 mm
- 110°-Scharniere verwenden
- Bei Türen mit PUSH-Öffnungssytem PUSH-Scharniere für entschlosseneres Öffnen und Scharniere ohne Federn für sanfteres Öffnen verwenden.
- Bei Türen mit PUSH-Öffnungssystem immer die Auslösevorrichtung Art. 0683113330 verwenden
- Das Set enthält: 1 System, 1 Türboden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!