- Zwei Festigkeitstypen, die von den Abmessungen und dem Gewicht der Tür abhängen
- Für Holztüren
- Türgewicht von 2,5 bis 22 kg
- Drahtfeder für einen breiten Bewegungsbereich
- Einstellbarer langsamer Verschluss
- Auswahl zwischen zwei eleganten Finishes für die Abdeckung: weiß oder Titan
- Türbreite 400 bis 1200 mm
- Mindesttiefe des Schranks 175 mm
- Schrankhöhe min. 360 mm bis max. 600 mm
- 1 Set enthält: 1 x System rechts, 1 x System links, 2 x Türböden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!