- Aluminium-Mechanismus mit polierter Chrom-Oberfläche, schwarze Kunststoff-Einstellplatte
- Öffnungsmechanismus mit Stahlzuganker für nach unten öffnende Türen
- Guter Zugang zum Schrankinneren
- Einstellung der Öffnungs- und Schließkraft
- Funktioniert mit Tiomos- oder Nexix-Scharnieren oder Klappscharnieren
- Kann entweder an der Außenseite des Schranks oder in einer halb eingebetteten Ausdehnungsposition montiert werden, indem die Madenschraube an der Vorderseite der Klappenstütze mit einem Innensechskantschlüssel Nr. 3 festgezogen wird
- Ein Türstecker und Euro-Schrauben sind im Lieferumfang der Klappenstütze enthalten
Bei Befestigung an der Außenseite muss der entsprechende Befestigungssatz separat bestellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!