Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenhalter MAXI
Öffnungswinkel einstellbar zwischen 75° und 110°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Holztüren, mit Montagehalterungen
- Verstellbare Schließkraft
- Die selbstschließende Funktion gewährleistet, dass die Klappe vollständig geschlossen wird
- Zur Verwendung mit Scharnieren mit Außenanschlag
- Die Tür kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt während des Öffnens/Schließens angehalten werden
- Kontinuierliche Anpassung entsprechend dem Gewicht der Tür
- Schnelle und einfache Aufsteckmontage
Die Funktion und die Haltekraft müssen überprüft werden
Für Türen mit einer Breite von mehr als 600 mm empfehlen wir zwei Gelenke
Das angegebene Gewicht gilt für eine einzelne Stütze, bei Verwendung von zwei Stützen gilt die doppelte Tragfähigkeit
Der Armmechanismus darf unter keinen Umständen geschmiert werden
Regulierung der Selbstschließkraft:
Die Selbstschließkraft der MAXI-Klappenstütze ist bei Lieferung auf das Minimum eingestellt. Der optimale Betrieb erfordert eine abschließende Einstellung. Wenn zwei Klappenstützen montiert sind, muss die Selbstschließkraft der beiden Klappenstützen auf dasselbe Niveau eingestellt werden. Die Selbstschließkraft mit einem M10-Innensechskantschlüssel entsprechend dem Gewicht der Tür einstellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!