- Ohne Stütze
- Tischöffnungen in zwei Ebenen
- Befestigung wie eine innere Schublade; Vorderplatte wird mit zwei Bändern (nicht enthalten) verbunden, die sich nach unten öffnen
- Gleitbewegung über nylonbeschichtete Kugellager
- Breite kann durch Kürzen des Stützträgers angepasst werden
- Führungsschienen werden mit den enthaltenen M6-Schrauben an der Seite befestigt
Mittlere Bänder müssen separat bestellt werden
Dicke der Möbelseite (D.): 16 - 19 mm
Breite der Platten in mm: Breite - (D. x 2) - Luftspalt (d. h. 3 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!