Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackspray Spezial Klarlack
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertige Nitroalkydal-Qualität
- Schnelle Trocknung
- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Gutes Deckvermögen
Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten
Schnelltrocknendes Lackharz
Rezeptur ist schwermetallfrei
Trocknungszeit bei 20°C
- Staubtrocken< 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Griffest < 60 min
Temperaturbeständigkeit bis +80°C
Lagertemperatur +15°C bis +25°C und max. 60% rel. Luftfeuchtigkeit. Optimale Verarbeitungstemperatur beträgt +20°C. Keine Lackierung auf beschichteten Untergründen mit Kunstharzlacken, da dies zu einem Hochziehen und zu einer Kräuselung der Altlackierung führen kann.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Großes Einsatzspektrum: Nutzfahrzeuge, Karosserie, Heizkörper, Fensterbau, Stahlbau usw. Empfohlen für Ausbesserungsarbeiten und Teilelackierung. Geeignete Untergründe sind Lösemittel- oder wasserbasierende Basislacke sowie geschliffene Altlackierungen.
Dose vor Gebrauch ca. 3 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20-25 cm. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!