Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebstoff und Endbehandlung RASICOL
Klebstoff und Endbehandlung in Naturweiß für Polystyrol-Dämmstoffplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Farbe Naturweiß
- Auf Basis von Weißzement und fein gemahlenem Kalksteinsand
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Langsames Aushärten
- Hohe Dampfdurchlässigkeit
- Erfüllt die Anforderungen von ETAG 004
Mindestbestellmenge: 18
Zum Verbinden und Glätten von Isolierplatten für externe Wärmedämmsysteme
Zum Verbinden und Beschichten von Polystyrol-(EPS-F)-Isolierplatten
Zum Verbinden von Isolierplatten für Trockensockel (EPS-P)
Zum Verbinden von Isolierplatten für trockene XPS-Sockel (ohne Flächenbeschichtung)
Vorbereiten der Mischung:
Einen Sack RASICOL (25 kg) mit 6 Litern sauberem Wasser mit Hilfe eines geeigneten Mischgeräts vermischen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Bei Mischen von Hand mindestens 2 bis 3 Minuten lang mischen. Die Masse 10 Minuten stehen lassen und anschließend erneut mischen.
Vorbereiten der Oberfläche:
Das zugrunde liegende Material muss trocken, stabil und frei von Fremdstoffen (z. B. Staub, Ruß, Algen, Salzablagerungen usw.) sein. Sämtliche Rückstände freisetzender Stoffe (Trennmittel usw.) entfernen. Spröde Oberflächen oder Oberflächen, die zur Auskreidung neigen, müssen entweder mit einem Fixiermittel verstärkt oder entfernt werden. Vor dem Auftragen von Rasicol als Endbehandlung die Dämmstoffplatten mit Verkleidungsdübeln (z. B. TFIX-8M, TFIX-8P, Ki-10 oder W-DHS für Bolzenschubgerät) montieren.
Verklebung: Den Klebstoff am Rand mittels Punkt-Verfahren auftragen; entlang des gesamten Umfangs der Dämmstoffplatte müssen Klebstoffpunkte aufgetragen und in der Mitte der Isolierplatte zwei oder drei Klebstoffpunkte erzeugt werden. Der Klebstoff muss mindestens 40 % der Plattenoberfläche bedecken. Bevor die Dübel angebracht werden und solange der Klebstoff nicht vollständig ausgehärtet ist, dürfen die Dämmstoffplatten keinen schweren mechanischen Belastungen (z. B. Schleifen, Schneiden oder starkem Wind) ausgesetzt werden. Endbearbeitung der Dämmstoffplatten: Das Endprodukt etwa 2 bis 3 Tage nach dem Kleben auftragen und mit dem verzahnten Teil einer Kelle verteilen. Das Glasfaser-Armierungsgewebe Würth Retics 155 mit einer Überlappung von mindestens 10 cm an den Fugen in die aufgebrachte Schicht eintauchen und mit dem glatten Teil der Kelle vollständig abdecken. Falls nötig, die Oberfläche mit einem Haarlineal glätten. Die endgültige Stärke des Geflechts muss ca. 3 mm betragen. Sobald die Oberfläche vollständig trocken ist (je nach Witterung 5 bis 7 Tage), muss eine geeignete Wandverkleidung angebracht werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!