Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtstoff ABSOLUTE EXTREM SM
Einkomponenten-Klebedichtstoff mit erhöhter Anfangsklebkraft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erhöhte Anfangsklebkraft
- Sofortige Haftung an porösen und nicht porösen Oberflächen
Für innen und außen geeignet
- Für alle Anwendungen, bei denen eine starke, elastische, transparente Bindung erforderlich ist
Gute mechanische Eigenschaften
- Sorgt für flexible und robuste Verbindungen, selbst bei niedrigen Temperaturen
- Kann nach dem Aushärten geschliffen und gestrichen werden (wichtig für Parkett)
- In den ersten Minuten umpositionierbar
- Kann auf feuchte Oberflächen angewendet werden
- Hitze-, vibrations- und UV-beständig
- Nicht schrumpfend
- Gute Beständigkeit gegen Witterung und Alterung
Umweltfreundlich
- Frei von Silikonen, Isocyanaten und PVC
Nicht geeignet für den Einsatz bei Außenverglasung. Der Vergrößerungseffekt von Glas erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass UV-Strahlen eine Produktalterung auslösen, wodurch das Glas bewegt wird.
Diese Angaben sind nur Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir können jedoch keine Verantwortung für einzelne Ergebnisse mit diesem Produkt übernehmen, aufgrund der zahlreichen möglichen Anwendungen und der Lager- und Anwendungsbedingungen, die über unsere Kontrolle hinausgehen. Wir empfehlen immer, Vorversuche mit dem Produkt durchzuführen. Wir garantieren die Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorzunehmen.
Oberflächen aus Metall, Holz, Beton, Keramik, Ziegel, Spanplatten, Sperrholz, Gipskarton, MDF, Stein, UPVC und einigen Kunststoffen (außer PP, PE, PTFE, Methacrylate).
Oberflächen müssen fest, massiv, frei von Fett und Öl sein und dürfen nicht nass oder eingetaucht sein. Um die sofortige Einhaltung zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung der Spitze zum Aufbringen von Streifen, die mindestens 1–6 mm dick und in einem Abstand von 10 cm voneinander entfernt sind. Tragen Sie das Produkt in vertikalen Streifen nur auf eine Seite auf.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!