- Mit Infrarotsensor gesteuertem Ein/Aus-Schalter
- Kleiderstangenstruktur aus Aluminium
- Gerippte Blende aus Polycarbonat
- Integriertes elektronisches Vorschaltgerät und 5 m langes Netzkabel
- Leuchtmittelsockel G5
- Leuchtmittel und Befestigungsschrauben enthalten
- Traglast 15 kg von Anschlagpunkt bis Anschlagpunkt
Funktionsweise
Die Lampe wird (beim Öffnen der Tür) eingeschaltet und bleibt ca. 25 s an, wenn Bewegung erkannt wird. Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird (Tür geschlossen), wird die Lampe ausgeschaltet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!