Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe
Zirkonkorund, mit Schnellwechselaufnahme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robustes Polyestergewebe
Hohe Reißfestigkeit
Spezielles Herstellverfahren: Eine zusätzliche Lage eines speziellen Vliesmaterials wird auf die Rückseite der Scheiben unter Druck und Hitze auf gebracht (Laminieren)
- Zusätzliche Festigkeit und Stabilität der Scheiben
- Höhere Standzeit und Schleifleistung als bei marktüblichen Mini-Fiberscheiben
Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen.
Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14.
Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!