Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmbohrung-Spreizwerkzeug-Satz Universal 15-teilig
Ermöglicht das kontrollierte und schonende Spreizen von Klemmbohrungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erleichtert die De- und Montage von Stoßdämpfern, Trag- und Kugelgelenken, Wellenstümpfen etc.
- Spreizen von Klemmbohrungen an Achskörpern, Kreuzgelenken an Lenkungen etc.
- Mit spitzem und stumpfem Spreizeinsatz für verschiedene Arbeitsspalt-Breiten und -Tiefen
- Verhindert die Beschädigung (Materialermüdung/Bruch) von Bauteilen (z.B. Guss oder Aluminium)
- Einschlagen mit dem Hammer ist nicht mehr nötig
- Optimale Fixierung am Bauteil mittels Führungsbolzen - Abrutschsicher
- Lieferung inklusive Standard- und Doppelbrücke, auch für VAG 4-Lenker Achse geeignet
Lieferumfang
- 1 x Traverse Standard (für einen Spreizkeil)
- 1 x Traverse doppelt (für zwei Spreizkeile)
- 2 x Arm für Traverse
- 2 x Druckspindel mit Spreizkeilaufnahme
- 4 x Fixierbolzen (2 x M8x10 / 2 x M10x12)
- 4 x Spreizkeil (2 x 5 mm Schwarz / 2 x 8 mm Silber)
- 1 x Innensechskant-Schlüssel 3 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!