Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtmitteladditiv für Kautschukteile in Klimaanlagensystemen, Metall
Additiv mit Dichtmittel und Verschleißschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Insbesondere geeignet zur Verwendung in Klimaanlagensystem von PKW, Nutzfahrzeugen und Baugeräten
- Kompatibel mit Kühlmitteln R134a und R1234yf
- Geeignet für die Verwendung in Fahrzeugen mit mechanischen oder elektrischen Kompressoren
- Verbessert die Kompressoreffizienz und reduziert den mechanischen Verschleiß
- Perfekt bei älteren Fahrzeugen, bei denen der Kompressor Leistung verliert
- Kompatibel mit PAG und verfeinertem Öl
- Dichtet Mikrorisse in den Metallteilen von Verdampfer und Kondensator und Risse in O-Ringen ab
Nur zur einmaligen Verwendung. Wenn Mängel bereits mit Klimaanlagen-Dichtmittel repariert wurden und danach weiterhin Kühlmittel verloren geht, müssen durch Ersetzen des O-Rings oder der jeweils beschädigten Einzelteile repariert werden.
Einige Systeme sind nicht mit Nieder- und Hochdruck-Fittings ausgestattet oder nicht leicht zugänglich. Bringen Sie die Additive in diesen Fällen über das mitgelieferte Fitting ein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!