Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klima-Leckstopp Additiv
Für den präventiven Einsatz zur Abdichtung von leicht brüchigen und spröden O-Ringen in R134a Klimaanlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verschleißminderung durch TCP
- Längere Lebensdauer des Kompressors
- Verbesserung der Kompressorlaufleistung
- Reduzierung der Geräuschentwicklung des Kompressors
- (Tri-cresyl-phosphat) Speziell für Fahrzeugklimakompressoren entwickeltes Additiv zur Reduzierung des mechanischen Verschleißes (Reibung) im Kompressor (Kolben, a, usw.)
Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl
Nicht geeignet zur Abdichtung von Leckagen an metallischen Bauteilen (Verdampfer, Kompressor, Kondensator, usw.).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für den präventiven Einsatz zur Abdichtung von leicht brüchigen und spröden O-Ringen in R134a Klimaanlagen.
Leckstoppadditiv mit dem Adapter verbinden, in Auspresswerkzeug einlegen und bei stehendem Motor über die Hochdruckseite des Kühlsystems beimischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!