Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaanlagenreiniger
Reinigt jede Kälte- und Klimaanlage in Gebäuden von Ruß, Staub, Fett und Öl mühelos und sorgt so für eine längere Lebensdauer und geringeren Energieverbrauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gute Reinigungsleistung durch seine besonders guten Kriecheigenschaften auch schwer zugängliche Stellen.
- Hoche Materialverträglichkeit durch den Verzicht auf AOX und Silikone
- Längere Laufzeit da die Anlage von Staub, Fett, Ruß und Öl gereinigt wird
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!
Vor der Anwendung wird ein Test an nicht sichtbaren Stellen empfohlen. Das Produkt ist silikon-, VOC- und AOX-frei.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Kälte -und Klimaanlagen im Haushaltsbereich sowie in Büros und Industrieanlagen.
Je nach Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser (1:1) verdünnt aus ca. 20 cm Entfernung direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Lappen abwischen. Bei Bedarf mit Wasser nachspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!