Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät NFZ COOLIUS® A30
Der Spezialist für den Klimaservice an großvolumigen Klimaanlagen mit Kältemittel R134a
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle Auswahl und einfache Eingabe sämtlicher Kunden- und Fahrzeugdaten
Intuitive Menüführung und komfortable Bedienung durch einfache Dreh- und Drückfunktion des Navigationsdrehrads
Schneller und effizienter Klimaservicevorgang an großvolumigen Klimaanlagen
Zusätzliche Kältemittelflüssigkeitspumpe und Kompressor-Absaugleistung von 980 g/min
Lange Serviceintervallzeit
Einsatz hochwertiger Komponenten
Höchste Schockreduzierung im Werkstattalltag
Effiziente Waagenkonstruktion im Gerät integriert
Exakte Öl-Befüllung
Vollautomatisches Ölmanagement
Schnelles Wechseln der Ölsorte
Internes Spülen des Leitungssystems inklusive der Serviceschläuche
Gesetzeskonform, bedienerfreundlich, vollständig
CE-Zertifizierung durch TÜV-SÜD
Lieferumfang
- 5 m Serviceschläuche mit Standardkupplungen
- Füllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Vollautomatischer Klimaservice mit dem Kältemittel R134a speziell an Bussen, sowie an Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Transportern und PKW.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!