- Aus Polyurethanschaum, FCKW-frei hergestellt
- Durchstichfest bis 250 N (=25 kg)
- Befestigung mit extra breiten (50 mm) Riemen
- Hohe Wandstärke für weiches Knien
- Farbe Riemen: Türkis
Für Fliesenleger, Pflasterer, Maurer, Gipser Gärtner, Teppich- und Parkettverleger, Zimmerer, Dachdecker, Monteure, Mechaniker, für den Innenausbau etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!