Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Knieschoner Ergo
Universell einsetzbar für alle knienden Tätigkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus Polyurethanschaum, FCKW-frei hergestellt
- Durchstichfest bis 250 N (=25 kg)
- Befestigung mit extra breiten (40 mm) Riemen
- Ergo-Fix positioniert den oberen Riemen am Oberschenkel und verhindert dass das Band in die Kniekehle rutscht und zu Blutstau führt
- Hohe Wandstärke für weiches Knien
Ideal z.B. für Fliesenleger, Pflasterer, Maurer, Gipser, Gärtner, Teppich- und Parkettverleger, Zimmerleute, Dachdecker, Monteure, Mechaniker, für den Innenausbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!