Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leerkoffer ORSY® 200
Optimale Kleinteile-, Werkzeug- und Maschinenlagerung mit individuellen Bestückungsmöglichkeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kofferhöhe 180 mm
Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest
- Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin
- Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- Geringes Eigengewicht
Das Stahlstangenscharnier garantiert eine lange Lebensdauer und verleiht dem Koffer Stabilität und Festigkeit
Ergonomisch optimal der Hand angepasster und umklappbarer Handgriff
Individuelle Bestückungsmöglichkeiten durch umfangreiches Austattungs- und Zubehörprogramm
Einteilung so wählen, daß leichtere Teile im Deckel untergebracht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!