Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Kombiwerkzeug AS
Zum Bearbeiten von PRINETO-Rohren von bis zu 40 mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erweitern und Verbinden mit einem einzigen Werkzeug
Lieferung in einem robusten ABS-Sortimentskoffer mit thermogeformtem Einsatz aus Schaumstoff
Lieferumfang:
- Akku-Kombiwerkzeug AS
- 2 x 18 V/1,5 Ah Lithium-Akkus
- Ladegerät
- Werkzeuganalyse-Software
- Mini-USB-Datenkabel
- Schmierstoffvernebler zur Wartung des Gleitbügels
- Fett für Spreizkegel
Bearbeitung der häufigsten Rohrdurchmesser mit einem einzigen Werkzeug
Kompakte Bauform:
Der Backenaufsatz ist um 360 Grad drehbar
Der Kolben kehrt am Ende des Hubs automatisch zurück
Der Kolben kann manuell durch Drücken der Taste zurückgeholt werden
Der Spreizkegel kann von Hand herausgezogen werden, um das Verbinden in schwer zugänglichen Bereichen zu erleichtern
Ergonomischer, abrutschsicherer Griff
Kann dank seines niedrigen Gewichts mit einer Hand verwendet werden
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus für langanhaltende zuverlässige Leistung
Beim Drücken der Taste auf dem Akku wird der Ladestatus angezeigt
Elektronische Überwachung aller Motorfunktionen mit visueller Statusanzeige
Thermogeformter Einsatz für Spreizkegel, Backen und Rohrschere
Schallpegel 75 dB (in 1 m Entfernung)
Die Aufweitköpfe und -backen müssen je nach Bedarf separat bestellt werden
Garantie:
Zwei Jahre auf Werkzeug (Akkus ausgenommen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!