Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tragbarer Luftkompressor COMPAC 200-S SILENT
Stiller Betrieb, leicht, 6-Liter-Tank
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Betrieb ohne Ölschmierung
- Mit Schnellspannsystem der Serie Würth 2000
- Mit Kondensatabzugventil, Prüfventil, Regelungsfilter, Druckschalter
- Wärmeschutz
- Mit zwei Rollen zum einfacheren Transport
- Kofferförmig, zum einfacheren Transport
- Robustes Gehäuse aus ABS-Plastik
- Kommt in einer Pappkiste
Nicht geeignet für Schlagschrauber, Ausblaspistolen und andere pneumatische Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch
Min. Durchmesser für Verlängerungskabel: max. 20 m: 2,5 mm²
Ideal für:
- Test von Waschraum-, Heiz- und Gassystemen auf Baustellen
- Kann aufgrund der geringen Lärmentwicklung in bewohnten Häusern genutzt werden
- Aufpumpen von Reifen
- Antrieb von Druckluftwerkzeugen mit geringem Luftverbrauch (Nietmaschinen, Hefter, usw.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!