- Absolut geräuschlos; gewährleistet volle Zuverlässigkeit bei der Erkennung von Kondensation aus Kühlsystemen mit einer Kühlleistung von maximal 10 kW (34.000 BTU)
- Sehr einfache und schnelle Montage durch wasserdichte Schnellanschlüsse
- Gummitür, Messingpumpe
- Detektionseinheit aus transparentem Material für schnelle Inspektion
- Bestehend aus zwei Komponenten, Pumpeneinheit und Detektionseinheit
- Entwickelt für Klimaanlagen mit minimalem Platzbedarf
Konform mit: NF EN 60 950 (Sicherheit) Richtlinie 73/23/EWG
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!