Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lebensmittelechter Schmierstoff LMS Consistent
Weißes lebensmittelechtes Sprühfett mit PTFE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kann in der Lebensmittelverarbeitung oder in Lagerbereichen eingesetzt werden. Das Produkt kann also aus technischen Gründen mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
NSF H1 (National Science Foundation, USA - international anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden)
Konsistenzklasse NLGI 2
Kann schwer erreichbare Stellen durchdringen; sobald das harmlose Lösungsmittel verdunstet ist, erlangt das Produkt eine gute Konsistenz.
Enthält PTFE
Verschleißmindernd und hervorragende Gleitwirkung.
Hohe Lebensdauer
Sehr gute Haftung und Stabilität bei Hochdruck
Oxidations- und korrosionsbeständig
Guter Materialschutz, beständig gegen heißes und kaltes Wasser
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Lange Haltbarkeit unter Extrembedingungen
Verschleißschutzeigenschaften und EP-Additive
Hohe Reibungsfestigkeit
Geruchsneutral
Völlig neutral, geruchlos
Weiß
Durch die Farbe werden die Schmierstellen optisch gekennzeichnet, an denen die Reinigung ein wichtiger Faktor ist
Silikon-, harz- und säurefrei
Diese Informationen sind nur eine Empfehlung basierend auf unseren Erfahrungen. Wir empfehlen, das Produkt zuerst zu testen.
Besonders geeignet zum Schmieren schwer erreichbarer Stellen oder freiliegender Oberflächen, bei denen aufgrund des Sprühformats schnelle, praktische Anwendungen in einer dünnen Schicht erforderlich sind. Enthält PTFE, wodurch das Gleiten der Führungen verbessert und der Verschleiß der Lager reduziert wird. Das Hauptanwendungsgebiet sind Lager, Ketten, Tellerräder, Führungen und kleine Getriebe, die bei mittleren/hohen Geschwindigkeiten in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, z. B. in der Getränkeherstellung, Pharmaunternehmen, der Backindustrie, Fleischfabriken, der Konservenherstellung, der Milchindustrie, Industrieküchen und der Korkindustrie.
- Zuerst den zu schmierenden Bereich mit dem lebensmittelechten Multiclean Reiniger reinigen und entfetten
- Die Dose vor Gebrauch gut schütteln und Mittel auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!