Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagewinkel, Ausführung für Dächer
Für Klimaanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Justierbar für eine Dachneigung von15° bis 30°
- Inkl. verzinkter Hardware und Antivibrationsstützen
- Ein für das Dach geeignetes Befestigungssystem ist für die Montage erforderlich
- Max. Tragfähigkeit: 150 kg bei einer Neigung von 30°
Für maximale Tragfähigkeit sollte ein Paar Montagewinkel eine gleichmäßig verteilte Last haben und durch Maueranker unterstützt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!