Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff MS Hightack
Kraftvoller Konstruktionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung auf MS-Polymer-Basis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Klebkraft
- Auf vielen Materialien anwendbar
- Dank hoher Anfangshaftung ist ein Einsatz von Klebzubehör meist nicht notwendig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchslos
- Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen
- Nicht geeignet für Bewegungsfugen
- Nach vollständiger Trocknung des Klebstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Klebstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.
Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Spiegel und Isolations- Material im Bau. Für Karoseriebau und Metallverbindungen. Verklebungen im Schiffsbau.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Für optimale Ergebnisse ist die Anwendung spezieller Reinigungsmittel sowie eines Primers empfohlen. Das Produkt ist nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen. Vorzugsweise vertikale Raupen mit 30 cm Abstand auftragen. Um eine ausreichende Belüftung und Flexibilität zu ermöglichen muss zwischen den zu verbindenden Elementen Mindestklebstoffdicke von 3 mm bleiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!