Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff MS Pool
Schnell aushärtender Konstruktionsklebstoff speziell für die Anwendung in und um Pools.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Keramik, Kunststoff, Metall und Glas
- Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse wie z.B. Chlor
- Hohe Anfangshaftung
- Schnelle Aushärtung
- Hinterlässt keine Flecken
- Frei von Lösungsmitteln
Der MS Pool eignet sich für Notverklebungen und temporäre Reparaturen. Nicht geeignet für Dichtungen, die zum Eintauchen bestimmt sind.
Ein längerer Kontakt mit Chlorwasser kann den Klebstoff zersetzen. Es ist möglich, dass die Fuge mit der Zeit ausgetauscht werden muss.
Es besteht keine Notwendigkeit, die Kleberaupe zu ersetzen, wenn der Kontakt mit dem Chlorwasser nicht lange andauert. Dadurch kann der Klebstoff nach jedem Kontakt mit Chlorwasser trocknen.
Für die Anwendung im Sanitär- und Bäderbereich sowie unter Wasser.
Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Kein Primer notwendig. Um eine ausreichende Belüftung und Flexibilität zu ermöglichen muss zwischen den zu verbindenden Elementen Mindestklebstoffdicke von 1-6 mm bleiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!